Prix : 459,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Feuille de plastique acrylique de fonte - 1/4" Épais x 48" Wide x 60" Long
L'acrylique de fonte est optiquement clair, fort, et résistant à l'humidité. Il est généralement usiné dans des réservoirs et des fenêtres.
L'acrylique de fonte est optiquement clair, fort, et résistant à l'humidité. Il est généralement usiné dans des réservoirs et des fenêtres.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- densité 0,043 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 8000 psi
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Description Feuille de plastique acrylique de fonte
- Plage de température 50 à 210 ° F
- Dureté Rockwell M95 (en)
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Verre acrylique coulé
- Numéro de référence du fabricant EN VRAC-PS-CAC-449
- Forme Feuille
- Couleur Effacer
- Type de sauvegarde Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cast Acrylic Plastic Sheet - 1/4" Épais x 48" Wide x 60" Long
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires