Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle 2127 AL Dolly est une fonte d’aluminium base 9" bout à bout avec 2" puits profond, mesure 5" en haut, puis 3-3/16" en bas. Jeu est de 1-9/16" de la parole. Dans l’ensemble, la hauteur est 3-15/16". Les roues de diamètre 2" par 1-11/16" visage durs roues en plastique noirs, communément appelé journal des roues ont été choisis pour fournir 600 lb, une capacité de poids par dolly. Chaque chariot pèse 4-3/4 lbs.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Diamètre de l’essieu 5/16 en
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Poids 4,75 lbs (2,16 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Bond
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Fonte d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant 2127 AL
- Caster Type Chemin de roulement double
- Couleur Argent
- Type de roue Plastique de haute densité
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bond® en Nylon balistique Dolly transporter 2128 Etui 2127 & 3310 Dollies - Dolly 4 capacité - noir
Article nº : B2193753
Pas encore évalué
145,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
Bond® Cast aluminium coupe triangulaire Dolly 2127 - roues en plastique haute densités - 600 lb capacité
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires