Prix : 1 329,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
lubrification permanente entretien gratuit circulateur, conception du sec-moteur, 25 % plus efficaces que la concurrence. Carbone/carbure de silicium sceller sur une douille en acier inoxydable pour la longue vie et un fonctionnement robuste. Max. travail pression 150 lb/po2, max. température de fonctionnement 225 degrés F.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée NPT 1; 1-1/4; 1-1/2 pouces
Détails du produit
- Tension 115 V
- Bride Face à Face 8-1/2
- Matériau de roue Verre rempli Noryl®
- Pression lb/po2 150
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Ampérage 2,1 A
- TR/MIN 3300 rpm
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Type de moteur ODP
- Phase 1
- Correspondance connexion incluse Non
- Marque Bell & Gossett
- Température maximale 225 ° F
- Numéro de référence du fabricant 1BL016
- Type de connexion respirateur Bride
Garantie
- Garantie 18 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fonte série PL 50 pompe 1/6HP 115/1/60
1329,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit