Prix : 1 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Série sans entretien PL™ circulateur en fonte PL 55 pompe 1BL032 - 2/5HP, 115V/1/60
lubrification permanente entretien gratuit circulateur, conception du sec-moteur, 25 % plus efficaces que la concurrence. Carbon/silicon caarbide joint sur une douille en acier inoxydable pour la longue vie et un fonctionnement robuste. Max. pression de travail 150 psig, max. température de fonctionnement de 225oF.
lubrification permanente entretien gratuit circulateur, conception du sec-moteur, 25 % plus efficaces que la concurrence. Carbon/silicon caarbide joint sur une douille en acier inoxydable pour la longue vie et un fonctionnement robuste. Max. pression de travail 150 psig, max. température de fonctionnement de 225oF.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée NPT 3/4;1; 1-1/4; 1-1/2 po
Détails du produit
- Tension 115 V
- Matériau de roue Verre rempli de PPS
- Bride Face à Face 6-3/8
- Pression lb/po2 150
- Puissances en chevaux 2/5 HP
- Ampérage 4,7 A
- TR/MIN 3250 rpm
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Phase 1
- Type de moteur ODP
- Correspondance connexion incluse Non
- Marque Bell & Gossett
- Température maximale 225 ° F
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1BL032
- Type de connexion respirateur Bride
Garantie
- Garantie 18 mois
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Série sans entretien PL™ circulateur en fonte PL 55 pompe 1BL032-2/5HP, 115V
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit