Souvent achetés ensemble
Prix : 235,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle 2127 Dolly est une base en fonte 9" bout à bout avec 2" puits profond, mesure 5" en haut, puis 3-3/16" en bas. Jeu est 5/8" de la parole. Dans l’ensemble, la hauteur est 3". Les roues de diamètre 2" sont choisis selon le poids transporté et les besoins de l’environnement. Les roues de la bande de roulement en caoutchouc dur haute qualité sont utilisés pour fournir une protection maximale du sol ; en caoutchouc dur de caoutchouc naturel (95 Shore A) avec auto-lubrifiant alésage bagué. Cette roue offre une capacité de poids de 375 lb par dolly. Chaque chariot pèse £ 8,5 %.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Diamètre de l’essieu 1/4 en
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 375 lbs (170,45 kg)
- Poids 8,5 lbs (3,86 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Bond
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 2127 DOLLY/HT
- Caster Type Chemin de roulement unique
- Couleur Argent
- Type de roue En caoutchouc dur
Garantie
- Garantie 6 mois
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
Bond® en fonte coupe triangulaire Dolly 2127 - roues en caoutchouc de bande de roulement dur - 375 lb capacité
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires