Souvent achetés ensemble
Prix : 319,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle 2127 Dolly est une base en fonte 9" bout à bout avec 2" puits profond, mesure 5" en haut, puis 3-3/16" en bas. Jeu est 5/8" de la parole. Dans l’ensemble, la hauteur est 3". Les roues de diamètre 2" sont choisis selon le poids transporté et les besoins de l’environnement. Le TuffBond, roues en plastique blancs durs offrent une capacité de poids élevé, large plage de température non-marquage, non excréteurs, antistatique, non absorbants et sont imperméables à la plupart des produits chimiques. Issus de Ultra polyéthylène de poids moléculaire élevé (UHMW-PE) avec auto-lubrifiant alésage bagué. Cette roue offre une capacité de poids de 450 lb par dolly. Chaque chariot pèse £ 8,5 %.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Diamètre de l’essieu 1/4 en
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 8,5 lbs (3,86 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Bond
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 2127 DOLLY/UHMW
- Caster Type Chemin de roulement unique
- Couleur Argent
- Type de roue TuffBond UHMW PE
Garantie
- Garantie 6 mois
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Chariot triangulaire à cuvette Bond® en fonte 2127, UHMW, roulettes en PE, capacité de 450 lb
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires