Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle 3310 Dolly est une base en fonte 12" bout à bout avec un 2" puits profond, mesurant 6-3/4" en haut, puis 5-1/4" en bas. Jeu est de 1-1/4" de la parole. Dans l’ensemble, la hauteur est 4-1/4". Les roues de diamètre 3" sont choisis selon le poids transporté et les besoins de l’environnement. Les roues de résine phénolique offrent une capacité de poids élevé utilisée dans diverses conditions : température élevée, la graisse, huiles, graisses animales, acides et détergents. Issus de la macération tissu imprégné de résine phénolique. Cette roue offre une capacité de poids de 750 lb par dolly. Chaque chariot pèse £ 18,5 %.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Diamètre de l’essieu 3/8 en
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
- Poids 18,5 lbs (8,41 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Bond
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 3310 DOLLY/PH
- Caster Type Chemin de roulement unique
- Couleur Argent
- Type de roue Phénolique
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bond® en Nylon balistique Dolly transporter 2128 Etui 2127 & 3310 Dollies - Dolly 4 capacité - noir
Article nº : B2193753
Pas encore évalué
145,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,68 $
109,95 $
398,95 $
Bond® en fonte coupe triangulaire Dolly 3310 - roues phénoliques - 750 lb capacité
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires