Prix : 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cathéter procédure panier contient tous les styles et tailles de paquets de cathéter - crochets, étagères, ou en fourre-tout boîtes et bacs. Crochets de cathéter sont facilement fixés sur barres et peuvent être ajustés pour tenir compte des petits sacs de peau. Cathéters peuvent être facilement organisées en dédiant un crochet de cathéter ou une série de crochets à certains types de cathéters. Porte-étiquette en plastique transparent s’attache au bout d’hameçon pour identifier le type de cathéter de style, de taille ou d’application. 5" roulettes polyuréthane, permettent une maniabilité hors pair.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids Total : 1200 lb
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
Détails du produit
- Description Cathéter procédure panier
- Nombre de tablettes 2
- Comprend (2) étagères, crochets de cathéter (40)
- Type Panier de procédure
- Marque Nexel
- Quantité par paquet 1
- Matériau En acier chromé
- Style Panier de cathéter
- Numéro de référence du fabricant CPC2460C
- Type de roue Roulettes pivotantes en polyuréthane
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® crochet de cathéter avec porte-étiquette en plastique transparent
Article nº : CPCH4
Pas encore évalué
9,50 $
Nexel® barre latérale cathéter Chrome de 24"W
Article nº : CSB24C
Pas encore évalué
16,50 $
Nexel® Chrome cathéter procédure panier, roulettes de 5", 24" L x 60 "W x 68" H
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires