Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Créez une solution de stockage personnalisé avec van de nouveau et repensé accessoires de stockage. Le modèle 9881-7-01 calfeutrer Tube plateau est en acier pré découpé avec 8 sections conçues pour contenir les tubes de calfeutrant et bacs de 2 pour les petites pièces. Accessoire de montage de panneau de fin. Étagères sont ajustés rapidement sans outils à l’aide de poignées de cam. Assemblage et l’installation est rapide et facile. Panneaux d’extrémité conique et base crantée maximisent le dégagement de plancher pour tiroirs ou fournitures. Créez une solution de stockage personnalisé qui organise en toute sécurité les éléments que vous devez localiser rapidement et facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Poids 4,25 lbs (1,93 kg)
- Longueur 14-3/4 po (37,47 cm)
Détails du produit
- Type Panneau monté
- Marque Weather Guard
- Description Mastic Tube plateau
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9881-7-01
- Capacité 0,8 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Weather Guard calfeutrer Tube plateau, panneau monté - 9881-7-01
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires