Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Accuform

Référence :WBB67033

Référence fabricant : CGA33RB

Panneau d'avertissement 14x10 en plastique rigide - Port du masque respiratoire obligatoire

Description du produit
PANNEAUX D'AVERTISSEMENT ANSI
Masque respiratoire en plastique rigide de 35,5 cm x 25,5 cm (14 po x 10 po) à porter obligatoirement
Les panneaux de signalisation signalent au personnel et aux autres personnes les consignes de sécurité en vigueur dans la zone et les invitent à la prudence. Ces panneaux utilisent des pictogrammes universellement compréhensibles pour une identification et une compréhension immédiates. Les panneaux conformes à la norme ANSI comportent un triangle d'alerte signalant une situation dangereuse, immédiate ou potentielle. La signalisation de sécurité répond aux nouvelles directives de normalisation ANSI Z535.

PRIX
$18.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur10 po
Hauteur14 po
Taille14 x 10 po
Épaisseur1-1/4 po

Détails du produit

Forme du signeRectangle
Légende du panneauLe port d'un respirateur est obligatoire dans cette zone.
TaperPanneaux d'équipement de protection individuelle
CouleurBlanc
Emplacement de montageTrous de fixation - 4 coins
MatérielPlastique
LégendePrudence
Référence fabricantCGA33RB
MarqueAccuform

Conformité et certifications

OSHA ou ANSIANSI
ANSIANSI