Prix : 1 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Cayenne Countertop Medium Duty Electric Fryers, 40709, Countertop Fryer With Drain, 15 Lb.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Idéal pour les restaurants, les cantines et les fast-foods
- L'unité double fournit le volume accru et la séparation des types d'aliments pour empêcher le transfert de saveur de l'huile
- Réservoir d'huile entièrement soudé avec soupape de drainage imbriquée de sécurité pour faciliter le drainage et le nettoyage
- Empreinte minimale pour accueillir les espaces de comptoir étroits
- Thermostatiquement contrôlé à 375 F (190 C)
- Arrêt automatique de la surcharge thermique à 390F (199 C) pour la sécurité
- Le micro-interrupteur interne déconnecte la puissance lorsque la boîte d'élément est supprimée
- Temps de chauffage rapide et de récupération de température entre les charges
- Panier en fil d'acier plaqué nickel avec poignée à toucher frais
- Lumière d'indicateur « Power On »
- Conçu avec une zone froide pour aider à garder la graisse fraîche plus longtemps
- Convient pour le produit congelé avec un excellent temps de récupération
- Les pieds en caoutchouc non dérapent empêchent les glissades
- Inclut les housses de nuit
- Navires avec deux paniers par unité
- Les deux unités sont dotées de deux cordons d'alimentation distincts et nécessitent deux réceptacles
Poids &Dimensions
- Dimensions 11 3/8 x 20 3/8 x 11 po
Détails du produit
- Type Friters électriques
- Watts 3000 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Tension 120 V
- Description Cayenne Countertop Medium Duty Electric Fryers Cayenne Countertop Medium Duty Electric Fryers Cayenne Countertop Medium Duty Electric Fryers Cayenne Counter
- Capacité d’huile 15 lbs (6,82 kg)
- Numéro de référence du fabricant 40709
- Ampérage 12 A
Conformité et certifications
- Certifications FNS et ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Cayenne Countertop Medium Duty Electric Fryers 40709 Countertop Fryer W/ Drain 15 Lb
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit