Prix : 445,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Cayenne Model 1001 Food Warmer, 71001, 700 Watt, 5,8 Amp
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ce modèle est doté du système de chauffage par contact direct, le summum de la performance et de l'efficacité.
- Fibre Thermoset
- Le contrôle du thermostat du tube capillaire ne fournit de l'énergie qu'en cas de besoin pour une efficacité énergétique maximale
- La lumière d'indicateur de basse eau élimine la conjecture
- L'élément chauffant de dôme consomme jusqu'à 25 % moins d'énergie et concentre l'énergie dans le puits
- La surface antiadhésive de l'élément empêche l'accumulation d'échelle pour un nettoyage facile et une durée de vie plus longue
- L'élément est cast-in pour une durée de vie plus longue et un plus grand transfert d'énergie
- Doit être utilisé avec de l'eau pour un transfert d'énergie maximum
- Puits noir standard et extérieur brossé
- La lèvre large sans goutte maintient le comptoir sec
- Recommander d'utiliser jusqu'à 4 po (10,2 cm) de moules profonds - tailles standard et fractionnaire
- Encombrement:. 21 3/4"L. x 13 3/4"W. x 9"H. (55 x 33 x 23 cm)
- Le cordon d'alimentation de sortie inférieur permet un positionnement universel
- 6' (183 cm) de cordon et de prise
Détails du produit
- Type Réchaud
- Watts 700 W
- Marque Vollrath Vollrath
- Quantité par paquet 1
- Description Cayenne Modèle 1001 Food Warmer
- Numéro de référence du fabricant 71001
- Ampérage 5,8 A
- Symboles Fabriqué aux Etats-Unis Contact direct
Conformité et certifications
- Certifications NSF Ul
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Cayenne Model 1001 Food Warmer, 71001, 700 Watt, 5,8 Amp
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit