Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Cayenne Standard Duty Electric Fryers, 40705, Countertop Fryer, 10 Lb.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Idéal pour les petits pubs, les collèges et les applications spécifiques aux produits
- L'unité double fournit le volume accru et la séparation des types d'aliments pour empêcher le transfert de saveur de l'huile
- Réservoir en acier inoxydable d'une seule pièce avec poignées de transport pour un nettoyage plus facile
- Empreinte minimale pour accueillir les espaces de comptoir étroits
- Thermostatiquement contrôlé à 375 F (190 C)
- Arrêt automatique de la surcharge thermique à 390F (199 C) pour la sécurité
- Le micro-interrupteur arrête l'unité pour la sécurité lorsque la boîte d'élément est enlevée
- Temps de chauffage rapide et de récupération de température entre les charges
- Panier en fil d'acier plaqué nickel avec poignée à toucher frais
- Puissance sur" lumière indicateur
- Les pieds en caoutchouc non dérapent empêchent les glissades
- Navires avec deux paniers par unité
- *Les deux unités sont dotées de deux cordons d'alimentation distincts et nécessitent deux réceptacles
Poids &Dimensions
- Dimensions 10 5/16 x 17 5/8 x 10 5/16 po
Détails du produit
- Type Friters électriques
- Watts 1800 W
- Marque Vollrath Vollrath
- Quantité par paquet 1
- Tension 120 V
- Description Cayenne Standard Duty Electric Fryers Cayenne Standard Duty Electric Fryers Cayenne Standard Duty Electric Fryers Cayenne Standard
- Capacité d’huile 10 lbs (4,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant 40705
- Ampérage 15 A
Conformité et certifications
- Certifications FNS et ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Cayenne Standard Duty Electric Fryers, 40705, Countertop Fryer, 10 Lb.
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit