Prix : 265,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La boîte de verrouillage 100 Position Key de Barska (Black) dispose d’un coffret de style crochet qui rend l’organisation clé facile et pratique. À l’intérieur de l’armoire sont cinq rangées de crochets codés en couleur et numérotés, dont chacun est facile d’accès et de garder une trace de grâce à l’index clé inclus. Le graphique d’indexation à deux côtés a amplement d’espace pour documenter la position correspondante du crochet des touches, et un manchon en plastique de dépôt attaché à la charnière à l’intérieur du coffre-fort fournit une référence mains libres. Le coffre-fort a quatre trous pré-percés et quincaillerie d’installation fournie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 100 crochets clés numérotés
- Étagères à clés étiquetées
- Feuille de journal de clé
- 100 étiquettes de clé colorées
- Matériel de montage
- 2 Clés de boîte de verrouillage
- Taille extérieure (LxWxH): 14,75 pouces x 3 pouces x 21,75 pouces
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 21,75 po (55,25 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité clé 100
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de compartiments 1
- Marque Barska
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Manuelle
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant CB12964
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,75 $
NMC M38RB signe de zone réglementée, autorisé uniquement à un Personnel, 10 "X 14", blanc/rouge
Article nº : B974645
Pas encore évalué
29,95 $
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
89,95 $
Barska CB12964 Boîte de verrouillage à clé réglable à 100 clés 3 po L x 14,74 po L x 21,75 po H, noir, aluminium
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires