Prix : 259,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les balances portables CBX offrent une construction robuste et une utilisation facile pour fournir des résultats de pesage et de comptage fiables. Les balances portables CBX offrent une batterie rechargeable standard et peuvent être chargées avec un câble USB. La construction robuste et la facilité d’utilisation fournissent des résultats de pesage et de comptage fiables pour les laboratoires, les bureaux, la production et plus encore.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure g, N, lb, oz
- Afficher la hauteur du chiffre 0,7 %"
- Largeur 8-9/10 po (22,61 cm)
- Longueur 6-1/10 po (15,49 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 5,8 "x 5,8"
- Capacité de poids 1200 G
- Hauteur 2-2/5 po (6,1 cm)
- Poids 0,34 lbs (.15 kg)
- Lisibilité 0,1 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Batterie interne rechargeable / Adaptateur 5VDC 1A
- Température de fonctionnement 32° F à 104° F
- Heures de vie de batterie 216
- Calibration Calibration externe
- Affichage LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Adam Equipment
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant CBX 1201
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Adam Equipment CBX Portable Compact Balance, Blanc, Affichage LED, Capacité 1200g
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit