Souvent achetés ensemble
Prix : 755,00 $
Caractéristiques :
- Les touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- L'interface RS-232 est disponible pour fournir une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- L'interface USB facultative simplifie la communication de données
- Le boîtier solide d'ABS est durable pour l'usage industriel
- Les pieds de nivellement réglables aident à optimiser la configuration
- Mémoire intégrée pour le stockage des produits et des paramètres
- Calibration externe permettant la vérification et ajustement avec des poids
- Résolution de comptage interne 1:600 000 pour des résultats précis
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids de la pièce au fur et à mesure que les pièces sont ajoutées
- Nombre de pièces avec des tailles d'échantillon librement sélectionnables
- La fonction de tare préréglé accélère le processus de pesée répétitive
- Programmable pour compter jusqu'à un nombre préétabli de pièces
- L'image l'acdet rétroéclairé affiche le poids, le poids unitaire et le nombre dans un endroit pratique
- Adaptateur AC inclus
- Alimentation automatique programmable pour économiser de l'énergie
- Batterie rechargeable incluse pour le fonctionnement presque n'importe où
Poids &Dimensions
- Largeur 12-7/16 po (31,59 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 7,3 lbs (3,32 kg)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 8-5/16" x 11-13/16"
- Capacité de poids 8 lbs (3,64 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,6 %"
- Linéarité 0,001 lbs (0 kg)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Lisibilité 0 lbs (0 kg)
- Unité de mesure g, kg, lb
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12VDC 800mA adaptateur, batterie interne Rechargeable
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration External
- répétabilité 0 lbs (0 kg)
- Type Balance de comptage
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Écaille en plastique/acier inoxydable
- Température de fonctionnement -10 ET 40° C / 14°-104 ° F
- Tension 12 V
- Description Échelle de comptage de banc de croiseur
- Heures de vie de batterie 70
- interface RS-232
- Matériau du boîtier ABS Plastique, Vinyle
- Affichage ÉCRAN LCD
- résolution 1:600, 000
- Marque Adam Equipment
- Série TDC
- Numéro de référence du fabricant CCT 4
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24
Article nº : B2280775
Pas encore évalué
134,40 $
Câble USB de Adam Equipment
Article nº : B503140
Pas encore évalué
57,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Orange, 1000/Pack
Article nº : 412403
Pas encore évalué
44,95 $
70,50 $
Adam Equipment CCT 4 Cruiser Bench Counting Scale, 8 lb x 0,0002 lb
755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires