Souvent achetés ensemble
Prix initial : 536,00 $
Prix promotionnel: 481,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Hauteur 59 - 76-1/4 in
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
- Diamètre de la base 27-1/4 po (69,22 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Longueur du cordon 18 pi (5,49 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Piédestal
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 3,6 A
- Puissance en watts 385 W
- TR/MIN 1100 rpm
- Type Socle ventilateur
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier
- Isolation du moteur Classe A
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 6700/10200 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 1
- Type de moteur Plein Air au-dessus
- Type de cordon d’alimentation Fiche de Type SJT
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 385 W
- Marque CD
- Décibels 75
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292650
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 4 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed, OSHA & UL507 Compliant
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BERNARD
Date de : Avril 03, 2021
-
Reviewer : Peter
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce ventilateur se déplace beaucoup d’air, en particulier sur la grande vitesse.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Calandre de remplacement pour 24"Continental Dynamics® ventilateur non oscillant premium
Article nº : 292823
Pas encore évalué
109,95 $
Poste de piédestal de remplacement pour Continental Dynamics® Ventilateur Premium 292650
Article nº : 292827
Pas encore évalué
47,95 $
Moteur de remplacement pour Continental Dynamics® Ventilateur Premium 292650
Article nº : 292833
Pas encore évalué
309,95 $
Kit matériel de remplacement pour Continental Dynamics® Ventilateur Premium 292650
Article nº : 292836
Pas encore évalué
56,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 26,05 $ plus
Ventilateur continental Dynamics® 24 » Premium, 2 vitesses, 10 200 CFM, 385W, 1/3 HP
481,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange