34,95 $ ch.
Prix: 699,00 $ / Pkg de 20
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
INSERT de STEEL DRUM Drumsaver™ CDF
Enregistrer précieux temps de nettoyage des fûts en acier tambour insère.
Sans soudure, formés sous vide Drumsaver™ Drum Liners ont une lèvre profilée qui s’enclenche sur le talon du tambour acier d’une tête ouverte, empêchant les fuites entre la paroi de l’insert et le tambour. Caractéristiques doublure kN une bande d’accordéon les plis en haut de l’insert, ce qui permet à l’aide de la bague standard et assemblage boulon ou verrou de fermeture. Insert est moulé à partir de polyéthylène basse densité approuvés par la FDA pour la longévité et correspond à des fûts neufs et reconditionnés, y compris les fûts avec des plaques de suiveur. Insertions aussi peuvent être utilisées que lorsque le roulement des tambours. Parfait pour le mélange, de pompage et de stockage presque n’importe quel liquide, poudres et pâtes, y compris les produits chimiques, encres, colles, graisses, peintures, revêtements, silicones et nourriture. Résistant aux températures de - 40 175° f. Vendu en quantités affaire d’inserts 20.
Enregistrer précieux temps de nettoyage des fûts en acier tambour insère.
Sans soudure, formés sous vide Drumsaver™ Drum Liners ont une lèvre profilée qui s’enclenche sur le talon du tambour acier d’une tête ouverte, empêchant les fuites entre la paroi de l’insert et le tambour. Caractéristiques doublure kN une bande d’accordéon les plis en haut de l’insert, ce qui permet à l’aide de la bague standard et assemblage boulon ou verrou de fermeture. Insert est moulé à partir de polyéthylène basse densité approuvés par la FDA pour la longévité et correspond à des fûts neufs et reconditionnés, y compris les fûts avec des plaques de suiveur. Insertions aussi peuvent être utilisées que lorsque le roulement des tambours. Parfait pour le mélange, de pompage et de stockage presque n’importe quel liquide, poudres et pâtes, y compris les produits chimiques, encres, colles, graisses, peintures, revêtements, silicones et nourriture. Résistant aux températures de - 40 175° f. Vendu en quantités affaire d’inserts 20.
Poids &Dimensions
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Épaisseur mil 15
- Diamètre 22-1/2 po (57,15 cm)
- Poids 24 oz lb
Détails du produit
- Type DrumSaver™ Insert pour fûts en acier 55 Gallon
- Quantité par paquet Vendu à affaire 20 exemplaires
- Marque CDF
- Matériau Approuvé par la FDA en polyéthylène basse densité
- Numéro de référence du fabricant 55CBN/33,25-G4
- Capacité 55 gal (208,2 l)
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeff
Date de : Novembre 26, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
56,95 $
259,95 $
1 365,00 $
CDF Drumsaver™ Insert 55CBN/33,25-G4 pour fûts en acier de 55 gallons, qté par paquet : 20
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires