35,95 $ ch.
Prix: 539,25 $ / Pkg de 15
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CDF EZ-Strainer™ tambour crépine INSERT
Crépine maintient les particules indésirables hors de batterie.
Le EZ-crépine™ tambour crépine se trouve sur le dessus de n’importe quel 55 ouvert-tête acier gallons, permettant aux matières précieuses être coulé à travers tout en éliminant les débris et particules. Filtre peut être utilisé pour retirer les particules de peintures, revêtements, adhésifs, silicone, encre et tout autre liquide qui doit être libre de particules et est idéal pour le nettoyage des pièces sur un tambour en plaçant les pièces dans l’encart et capturant la solution de nettoyage dans le tambour ci-dessous. Lèvre brevetée garantit la crépine reste en place et peut être utilisée avec ou sans un revêtement de tambour. Crépine insert est moulé de haut poids moléculaire, polyéthylène haute densité avec un micron 200 multi-éléments Centre grillage. Résistant aux températures de - 20 180° f. Vendu en quantités affaire 15 crépines.
Crépine maintient les particules indésirables hors de batterie.
Le EZ-crépine™ tambour crépine se trouve sur le dessus de n’importe quel 55 ouvert-tête acier gallons, permettant aux matières précieuses être coulé à travers tout en éliminant les débris et particules. Filtre peut être utilisé pour retirer les particules de peintures, revêtements, adhésifs, silicone, encre et tout autre liquide qui doit être libre de particules et est idéal pour le nettoyage des pièces sur un tambour en plaçant les pièces dans l’encart et capturant la solution de nettoyage dans le tambour ci-dessous. Lèvre brevetée garantit la crépine reste en place et peut être utilisée avec ou sans un revêtement de tambour. Crépine insert est moulé de haut poids moléculaire, polyéthylène haute densité avec un micron 200 multi-éléments Centre grillage. Résistant aux températures de - 20 180° f. Vendu en quantités affaire 15 crépines.
Poids &Dimensions
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 9 oz lb
- Épaisseur mil 28
- Diamètre 22-3/8 à l’intérieur; 23-1/2 Extérieur à l’intérieur
Détails du produit
- Type Microperforé 200 microns
- Quantité par paquet Vendu à affaire 15 exemplaires
- Marque CDF
- Matériau Poids moléculaire élevé, polyéthylène haute densité
- Numéro de référence du fabricant EZ-55HD/F200
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Couleur Blanc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ivan Acosta
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
CDF Fine 200 microns Mesh EZ-Strainer™ Insert EZ-55HD/F200 pour fûts de 55 gallons, qté par paquet : 15
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires