Quantité minimale: 4
Prix : 20,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce thermomètre CDN IRXL220 est idéal pour les rôtis, les viandes et la volaille. Doté d’un cadran agrandi de 1,75 pouces avec une lentille en polycarbonate imperméable à l’eau et incassable et entourée d’acier inoxydable. La sonde 5" est également en inox. Le thermomètre peut être calibré avec un outil de recalibrage inclus sur la gaine. Plage de température est de 0 à 220° F /-18 à + 104° C. Finition blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Diamètre 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
-
Description
Grand thermomètre de cuisson de cadran, logement en acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Marque CDN
- Matériau Inox - plastique ABS
- Température maximale 220 ° C
- Numéro de référence du fabricant IRXL220
- Fonctionnalités Imperméable
- Recalibrable Oui
- Couleur Blanc
- Température mine 0 ° C
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Roger
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermomètre de cuisson à grand cadran CDN
20,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires