Quantité minimale: 10
Prix : 6,70 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermomètre réfrigérateur/congélateur CDN
Les caractéristiques de thermomètre CDN FG80 ProAccurate réfrigérateur congélateur & ciblent les indicateurs de plage le long du guide de température afin que vous sachiez juste où la fin de la non-mercurique, huile rouge sécurité alimentaire devrait être. Est livré avec un boîtier en polycarbonate qui protège le thermomètre et peut être monté par permanent ou suspendu dans votre réfrigérateur ou congélateur. Le thermomètre a été approuvé de NSF. Plage de température est - 40° to + 80° F (-40 à + 27° C). Finition blanche.
Les caractéristiques de thermomètre CDN FG80 ProAccurate réfrigérateur congélateur & ciblent les indicateurs de plage le long du guide de température afin que vous sachiez juste où la fin de la non-mercurique, huile rouge sécurité alimentaire devrait être. Est livré avec un boîtier en polycarbonate qui protège le thermomètre et peut être monté par permanent ou suspendu dans votre réfrigérateur ou congélateur. Le thermomètre a été approuvé de NSF. Plage de température est - 40° to + 80° F (-40 à + 27° C). Finition blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Longueur 7/8 en
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
-
Description
Thermomètre réfrigérateur/congélateur, boîtier en polycarbonate
- Quantité par paquet 1
- Marque CDN
- Matériau Inox - plastique ABS
- Température maximale 80 ° C
- Numéro de référence du fabricant FG80
- Couleur Blanc
- Recalibrable Non
- Température mine -40 ° C
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermomètre réfrigérateur/congélateur CDN
6,7 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires