Prix : 8,60 $
Les clients ont également été consultés
Aimants de base rondes sont des aimants puissants, peu encombrant avec un trou au centre. Fixer un crochet ou un bouton à placer ou maintenir le matériel d’inspection, indicateur jauges, lampes, panneaux, antennes et plus. Magnétique sur un côté. Tous les aimants base rondes sont nickel ou nickel/chromé pour la longévité. Diamètre du trou 0,27''
Poids &Dimensions
- Largeur 3,2 po (8,13 cm)
- Hauteur 0,44 po (1,12 cm)
- Poids 0,568 lbs (.26 kg)
- Longueur 3,2 po (8,13 cm)
- Capacité de poids 95 lbs (43,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Aimant en céramique
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Magnetics
- Matériau Aimant & acier
- Numéro de référence du fabricant RB80PRCBX
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Master Magnetics caoutchouc couverture RC-RB80 tour magnétique tasses RB80 - Dia,.3 trou, Pkg de 187,375" 4
Article nº : B1798412
Pas encore évalué
12,00 $
Crochet de mousqueton magnétique en néodyme industriel™ mondial, 45 lbs. Pull, 6 / Pack
Article nº : 320754
Pas encore évalué
67,95 $
Master Magnetics néodyme loquet aimant NMLKIT4 - lb 23 Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25
Article nº : B1798457
Pas encore évalué
287,50 $
Master Magnetics néodyme télescopique pointeur enclenchement magnétique 07228BULK
Article nº : B1798388
Pas encore évalué
10,25 $
Aimant en céramique à base ronde Master Magnetics RB80PRCBX, force de 95 lb
8,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires