Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Tapis sécurité autocollantes fiables et durables, kits de garniture de rampe (vendus séparément) et contrôleurs de sécurité (vendus séparément) de Bircher Reglomat. Pour la protection des personnes à travers les machines, robots et autres zones dangereuses. Lorsqu’une personne, chariot élévateur ou autre véhicule active le tapis, il envoie un signal au contrôleur pour arrêter la machine. Peut également être utilisé comme un tapis de signal pour l’activation d’un périphérique ou d’un comptoir grâce à la détection de présence.
Caractéristiques :
- Moulé, totalement étanche de conception est résistant à l’eau
- NEMA 4 (IP67) classe de Protection
- Rencontre PL e, sécurité Cat 3 selon EN ISO 13849, essai selon EN ISO 13856-1 lorsqu’il est utilisé avec le contrôleur de sécurité
- Facile à installer deux fils Fail-Safe connection est atteint lorsqu’il est utilisé avec le contrôleur de sécurité Bircher Reglomat & résistance (résistance fourni gratuit)
- Peut également être câblé comme un système à quatre fils
- Chaque tapis fourni avec câble AWG deux pied 12 2 x 20 mène à l’intérieur de la veste de AWG PVC 5, sortant au milieu du plus long côté du tapis
- Mat est noir avec motif de surface antidérapante diamant
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 3/8 en
- Poids 33
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement 32 à 125 F
- Description Bircher Reglomat sécurité Mat 24 "x 48" noir
- Matériau de surface Diamant antidérapant standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Bircher Reglomat
- Force d’actionnement Actionnement force < 66lbs ; Force typique est le 10-23 lbs.
- Matériau Polyuréthanne
- Numéro de référence du fabricant CESM-21CB-2448
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/RIA 15,06 ; ENISO 13856-1
- Évaluation environnementale NEMA 4 (IP67)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bircher Reglomat ES-ruban jaune/noir sensibilisation ruban (108 pied rouleau)
Article nº : B2094813
Pas encore évalué
45,95 $
Contrôleur de sécurité Bircher Reglomat ESD3-04-24ACDC, automatique réinitialiser, 24VAC/DC, sécurité catégorie 3 CEN
Article nº : B2094816
Pas encore évalué
729,00 $
Contrôleur de sécurité Bircher Reglomat ESD3-06-24ACDC, Ext.(manual) reset, 24VAC/DC, sécurité Cat 3 CEN
Article nº : B2094817
Pas encore évalué
729,00 $
Bircher Reglomat Assy ES-S2448 rampe Trim Kit correspond à 24 "x 48" Mat
Article nº : B2094838
Pas encore évalué
289,95 $
Tapis pour interrupteur de sécurité 24 po x 48 po Bircher Reglomat CESM-21CB-2448
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires