Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bircher Reglomat CESM-21CB-3060 sécurité Mat 30 "x 60" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-3060 sécurité Mat 30 "x 60" noir

Article nº : WBB2094824

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 089,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bircher Reglomat CESM-21CB-3648 sécurité Mat 36 "x 48" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-3648 sécurité Mat 36 "x 48" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-2442 sécurité Mat 24 "x 42" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-2442 sécurité Mat 24 "x 42" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-3030 sécurité Mat 30 "x 30" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-3030 sécurité Mat 30 "x 30" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-2436 sécurité Mat 24 "x 36" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-2436 sécurité Mat 24 "x 36" noir

Contrôleur de sécurité Bircher Reglomat ESD3-04-24ACDC, automatique réinitialiser, 24VAC/DC, sécurité catégorie 3 CEN

Contrôleur de sécurité Bircher Reglomat ESD3-04-24ACDC, automatique réinitialiser, 24VAC/DC, sécurité catégorie 3 CEN

Bircher Reglomat CESM-21CB-2424 sécurité Mat 24 "x 24" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-2424 sécurité Mat 24 "x 24" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-4872 sécurité Mat 48 "x 72" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-4872 sécurité Mat 48 "x 72" noir

Bircher Reglomat Assy ES-S2472 rampe Trim Kit correspond à 24 "x 72" Mat

Bircher Reglomat Assy ES-S2472 rampe Trim Kit correspond à 24 "x 72" Mat

Bircher Reglomat Assy ES-S2460 rampe Trim Kit correspond à 24 "x 60" Mat

Bircher Reglomat Assy ES-S2460 rampe Trim Kit correspond à 24 "x 60" Mat

Bircher Reglomat Assy ES-S3060 rampe Trim Kit correspond à 30 "x 60" Mat

Bircher Reglomat Assy ES-S3060 rampe Trim Kit correspond à 30 "x 60" Mat

Bircher Reglomat Assy ES-S2424 rampe Trim Kit correspond à 24 "x 24" Mat

Bircher Reglomat Assy ES-S2424 rampe Trim Kit correspond à 24 "x 24" Mat

Bircher Reglomat CESM-21CB-2430 sécurité Mat 24 "x 30" noir

Tapis sécurité autocollantes fiables et durables, kits de garniture de rampe (vendus séparément) et contrôleurs de sécurité (vendus séparément) de Bircher Reglomat. Pour la protection des personnes à travers les machines, robots et autres zones dangereuses. Lorsqu’une personne, chariot élévateur ou autre véhicule active le tapis, il envoie un signal au contrôleur pour arrêter la machine. Peut également être utilisé comme un tapis de signal pour l’activation d’un périphérique ou d’un comptoir grâce à la détection de présence.

Caractéristiques :
  • Moulé, totalement étanche de conception est résistant à l’eau
  • NEMA 4 (IP67) classe de Protection
  • Rencontre PL e, sécurité Cat 3 selon EN ISO 13849, essai selon EN ISO 13856-1 lorsqu’il est utilisé avec le contrôleur de sécurité
  • Facile à installer deux fils Fail-Safe connection est atteint lorsqu’il est utilisé avec le contrôleur de sécurité Bircher Reglomat & résistance (résistance fourni gratuit)
  • Peut également être câblé comme un système à quatre fils
  • Chaque tapis fourni avec câble AWG deux pied 12 2 x 20 mène à l’intérieur de la veste de AWG PVC 5, sortant au milieu du plus long côté du tapis
  • Mat est noir avec motif de surface antidérapante diamant

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 3/8 en
  • Poids 35
  • Longueur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Température de fonctionnement 32 à 125 F
  • Description Bircher Reglomat sécurité Mat 30 "x 60" noir
  • Matériau de surface Diamant antidérapant standard
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Bircher Reglomat
  • Force d’actionnement Actionnement force < 66lbs ; Force typique est le 10-23 lbs.
  • Matériau Polyuréthanne
  • Numéro de référence du fabricant CESM-21CB-3060
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI/RIA 15,06 ; ENISO 13856-1
  • Évaluation environnementale NEMA 4 (IP67)
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
Bircher Reglomat CESM-21CB-3060 sécurité Mat 30 "x 60" noir

Bircher Reglomat CESM-21CB-3060 sécurité Mat 30 "x 60" noir

Article nº : WBB2094824

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bircher Reglomat CESM-21CB-3060 sécurité Mat 30 "x 60" noir
    Bircher Reglomat CESM-21CB-3060 sécurité Mat 30 "x 60" noir
    Bircher Reglomat CESM-21CB-3060 sécurité Mat 30 "x 60" noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant