Quantité minimale: 3
Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gros baril pour un volume maximal signifie moins de traits pour gonfler le plug. 0-60 lb/po2 de calibre pour des lectures de pression bouchon plus précis. Serrure de pouce tout en métal pour la longévité. Flexible étrier anti-traction pour transférer les tension de tuyau dans le Canon. Forgé en acier tonneau pour la dureté supplémentaire. Base large, trois points pour une stabilité maximale. Jauge de capuchon en caoutchouc pour protéger contre les dommages. Manche en bois massif pour plus de confort et de durabilité. Durable, non-coude de tuyau.
Détails du produit
- Marque Cherne
- Quantité par paquet 1
- Description Pompe de test Air-Max Pro 60 PSI
- Numéro de référence du fabricant 273908
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
13,75 $
Cherne 272914 10" T-poignée pince Plug (Non By-Pass) 17 lb/po2, 40FT, aluminium
Article nº : B1593204
Pas encore évalué
629,00 $
Pompe d’essai Cherne 273908 Air-Max Pro
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires