Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Si votre travail exige de la puissance, du contrôle et la capacité de travailler dans un espace confiné, c’est le cliquet pour faire avancer les choses. La fonction sans réaction signifie qu’il n’y a plus de claquement des jointures, car l’embrayage absorbe l’impact à l’intérieur au lieu de le transférer à votre main / poignet. Juste pour prouver que nous comprenons vos exigences, ce mécanisme de déclenchement est conçu pour étendre votre portée et s’activer dans des endroits très restreints.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mécanisme sans réactionabsorbe la force pour empêcher le rebond qui entraîne un « casse-jointure »
- Déclencheur idéalement positionné pour étendre la portée/le contrôle dans des espaces restreints
- La détente de la bille sur l’enclume est facile à changer, mais maintient les douilles solidement dans les directions avant et arrière
Poids &Dimensions
- Couple maximal 50 lb-po
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Longueur 12-5/8 po (32,07 cm)
Détails du produit
- Pression nominale de service lb/po2 90
- Pour une utilisation avec Compresseur d’air
- Marque Campbell Hausfeld
- Matériau Composite
- Couleur Bleu
- TR/MIN 320 tr/min
- Max PSI lb/po2 90
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Campbell Hausfeld 3/8 » cliquet pneumatique sans réaction
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit