Souvent achetés ensemble
Prix : 379,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chapin Residential Spreaders redéfinir ce que les consommateurs attendent d’un épéiste pour une utilisation à domicile. L’éperon de fusion de sel et de glace de 80 livres est doté d’un cadre robuste en acier enduit de poudre, d’un système de caution ergonomique qui permet d’utiliser l’une ou l’autre main pendant le fonctionnement, d’un système de déflecteur pour le contrôle des bords et de pneus pneumatiques pour à peu près n’importe quel terrain. Une tarière poly à pointes est incluse pour aider à déchirer les touffes et à faire fondre librement le sel ou la glace.
Caractéristiques :
Made in USA
Caractéristiques :
- Trémie de capacité de 80 livres avec système d’engrenages fermé pour résister aux éléments, soutenue par un cadre robuste en acier enduit de poudre
- Compatible avec la fonte sel et halite/glace avec de simples réglages de porte
- Tarière conique assemblée avec l’épéiste
- Le système de déflecteur avant et latéral permet un contrôle précis du modèle de propagation
- Inclut la couverture de neige/pluie et la grille de sel
- Poignée de flip up de forme de U
- Inclut spiked, Poly auger pour déchirer des touffes et plat, agitateur en métal
Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur d’étalement 12 à 15 ft
- Capacité de poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 6,1 pi³ (0,17 pi³.m)
- Contrôle de porte Levier de
- Diffusion de matériel Sel de roche, fonte de glace
- Marque Chapin
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Numéro de référence du fabricant 81008A
- Spinner Type Engrenages métalliques fermés
- Type de roue Pneumatique
- Couleur Bleu
- Type d’épandeur Broadcast
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chapin 80 Lb Capacité Sel de roche - Épandeur de fonte de glace - Avec des déflecteurs, porte et couverture de pluie
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires