Ruban de signalisation à damier
Rouge/Blanc
Ce ruban adhésif sensible à la pression résiste aux intempéries, aux variations de température et à l'abrasion. Facile à poser. Adhère à toute surface propre et sèche : béton, bois, métal, peinture, etc. Permet de délimiter les allées, les couloirs et les zones de sécurité. Solution très visible pour aider à identifier les zones potentiellement dangereuses. À utiliser sur les portes coupe-feu, les mains courantes, les équipements électriques, les poutres basses, les quais de chargement, le sol des entrepôts, etc. Vous aide à respecter les exigences de l'OSHA. Ce ruban n'est pas réfléchissant.
Ruban de signalisation INCOM® à motif damier - Rouge/Blanc, 3" de largeur x 54' de longueur, 1 rouleau
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$69.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 54 ft |
| Largeur | 3 po |
| Épaisseur | 4.9 mil |
Détails du produit
| Type | Ruban de marquage au sol |
| Matériau | Vinyle |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Ruban de signalisation à damier |
| Couleur | Rouge/Blanc |
| Référence fabricant | LCB311 |
| Type réfléchissant | Non réfléchissant |
| Motif | Damiers |
| Marque | Incom Manufacturing |