Prix : 1 315,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Chambre plus spacieuse pour stocker une grande variété d’aliments surgelés.
✓ Réfrigérant R290 écologique.
✓ Congélateur à économie d’énergie et congélation rapide.
Le congélateur coffre Nexel® offre un service de congélation plus rapide pour les aliments qui doivent rester congelés et frais. Facile à utiliser, à sécuriser et à entretenir, cette unité est parfaite pour les restaurants, les dépanneurs, les magasins de crème glacée et autres entreprises. Idéal pour le placement dans des salles de stock où le personnel manipule exclusivement des produits surgelés. Cette glacière dispose d’un corps en métal avec peinture et d’un intérieur en aluminium. Finition de couleur blanche austère.
Dégivrage manuel.
15,4 pi³.
2 paniers intérieurs sont amovibles pour un rangement intelligent.
✓ Chambre plus spacieuse pour stocker une grande variété d’aliments surgelés.
✓ Réfrigérant R290 écologique.
✓ Congélateur à économie d’énergie et congélation rapide.
Le congélateur coffre Nexel® offre un service de congélation plus rapide pour les aliments qui doivent rester congelés et frais. Facile à utiliser, à sécuriser et à entretenir, cette unité est parfaite pour les restaurants, les dépanneurs, les magasins de crème glacée et autres entreprises. Idéal pour le placement dans des salles de stock où le personnel manipule exclusivement des produits surgelés. Cette glacière dispose d’un corps en métal avec peinture et d’un intérieur en aluminium. Finition de couleur blanche austère.
Poids &Dimensions
- Largeur 60-3/8 po (153,35 cm)
- Profondeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 134 lbs (60,91 kg)
Détails du produit
- Application Commercial
- Plage de température -4 à 14 °F
- Ampérage 2,8 A
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur coffre
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier
- Type de fiche NEMA 5-15A
- Nombre de jambes de niveau 2
- Tension 115 V
- Nombre de paniers 2
- Puissances en chevaux 1/3+ HP
- Capacité 15,4 pi³ (0,44 pi³.m)
- Marque Nexel
- Balançoire de porte Soulevez
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant 243082
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL Assainissement
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® Congélateur coffre, 15,4 pi³, blanc
1315,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires