Prix : 579,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Grande chambre avec un design mince.
✓ Réfrigérant R600a écologique.
✓ Congélateur à économie d’énergie.
Le congélateur coffre Nexel® aide à conserver les quantités en vrac d’aliments qui doivent rester congelés et frais. Facile à utiliser, à sécuriser et à entretenir, cette unité est parfaite pour les restaurants, les dépanneurs, les magasins de crème glacée et autres entreprises. Idéal pour le placement dans des salles de stock où le personnel manipule exclusivement des produits surgelés. Cette glacière dispose d’un corps en métal avec peinture et d’un intérieur en aluminium. Finition de couleur blanche austère.
Dégivrage manuel.
4,95 pi³.
Le panier intérieur est amovible pour un rangement intelligent.
✓ Grande chambre avec un design mince.
✓ Réfrigérant R600a écologique.
✓ Congélateur à économie d’énergie.
Le congélateur coffre Nexel® aide à conserver les quantités en vrac d’aliments qui doivent rester congelés et frais. Facile à utiliser, à sécuriser et à entretenir, cette unité est parfaite pour les restaurants, les dépanneurs, les magasins de crème glacée et autres entreprises. Idéal pour le placement dans des salles de stock où le personnel manipule exclusivement des produits surgelés. Cette glacière dispose d’un corps en métal avec peinture et d’un intérieur en aluminium. Finition de couleur blanche austère.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 62,75 lbs (28,52 kg)
Détails du produit
- Application Commercial
- Plage de température -4 à 14 °F
- Ampérage 1,4 A
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur coffre
- Type de réfrigérant R600a
- Matériau Acier
- Nombre de jambes de niveau 2
- Tension 115 V
- Nombre de paniers 1
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Capacité 4,95 pi³ (0,14 pi³.m)
- Marque Nexel
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte Soulevez
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant 243080
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL Assainissement
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® Congélateur coffre, 4,95 pi³, blanc
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires