Prix : 1 859,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Summit Commercial offre une sélection de qualité de congélateurs à poitrine de dégivrage manuel conçus pour une variété d’applications de stockage dans les établissements commerciaux. Le SCFM92 est ul-s énumérés aux normes NSF-7 pour un usage commercial. Il est livré dans une finition blanche avec des gardes d’angle en acier inoxydable usine installée à l’extérieur pour assurer une protection supplémentaire dans les zones à fort trafic. Le couvercle comprend une poignée de poche pour le levage pratique et aucune profondeur supplémentaire. Le côté droit comprend deux roues pour faciliter le déplacement lors du nettoyage. Le thermostat du cadran est situé à l’avant, avec des feux indicateurs pour la puissance et le compresseur. Cette unité est équipée d’une prise d’angle droit pour des économies d’espace supplémentaires. À l’intérieur, le SCFM92 dispose d’un plancher et de murs en aluminium martelé pour une durabilité accrue. Nous incluons un panier en fil amovible pour aider à organiser votre stockage. Le dégivrage manuel statique offre une efficacité accrue, avec un drain avant pour un dégivrage plus facile. En plus de cette unité, Summit Commercial offre des tailles supplémentaires de congélateurs à dégivrage manuels cotés dans le commerce, ainsi que des choix sans gel et des congélateurs à basse température tous approuvés selon les normes commerciales de la FNS. Parcourez notre site Web pour plus d’options. Pièces de 1 ans et garantie de travail.
- Approuvé commercialement pour une utilisation dans les établissements de restauration
- Les protège-coin en acier inoxydable aident à protéger l’extérieur contre les bosselures et les bosses
- Fonctionnement manuel du dégivrage et système de refroidissement statique
- L’intérieur en aluminium martelé offre une durabilité supplémentaire pour une utilisation durable
Poids &Dimensions
- Largeur 44 in (111,76 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 130 lbs (59,09 kg)
- Profondeur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Hauteur intérieure 26-1/2 po (67,31 cm)
- Largeur intérieure 37-1/2 po (95,25 cm)
Détails du produit
- Plage de température -22 à 10,4 °F
- Ampérage 1,4 A
- Tablette ajustable Non
- Nombre de portes 1
- Nombre de roues 2
- Type Congélateur coffre
- Type de réfrigérant R-600D
- Tension 115 V
- Description Congélateur thoracique autoportant
- Nombre de paniers 1
- Capacité 9 pi³ (.25 cu.m)
- Marque Appareil de sommet
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte Soulevez
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant SCFM92 (en)
- Thermostat Type Cadran
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans, 5 ans sur compresseur
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, ULS
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Congélateur coffre à appareils Summit, 9 pi³, blanc
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires