- Applications d'entretien général meuleuse d'angle
- Outil compact et léger conçu pour une maniabilité aisée.
- Idéal pour les applications à espace limité
- pinces de serrage de 1/4" et 6 mm
- La tête à angle de 90° offre une grande flexibilité dans les espaces restreints.
- Régulateur d'air intégré
Meuleuse d'angle miniature Chicago Pneumatic, entrée d'air 6,35 mm (1/4"), 22 500 tr/min, 0,3 CV
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$155.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 4.9 po |
| Poids | 2 lb |
| Diamètre intérieur du tuyau | «8 » |
Détails du produit
| tr/min | 22500 rpm |
| puissance | 0.3 HP |
| Utilisation SCFM à 90 PSI | 11 SCFM |
| Couleur | Rouge et noir |
| Taille du filetage d'entrée d'air (NPT) | 1/4" dans |
| Type d'outil | Meuleuse pneumatique |
| Poignée latérale | Non |
| Description | Mini meuleuse d'angle |
| Référence fabricant | T023995 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Échappement | Arrière |
| Marque | Chicago Pneumatic |