- Applications d'entretien général meuleuse
- Productivité et contrôle
- Idéal pour le lustrage et le nettoyage des pneus, des moulures, ainsi que pour le polissage et le meulage à grande vitesse en général.
- Corps robuste en alliage d'aluminium
- Régulateur d'air intégré
- Comprend des pinces de 1/4" et 6 mm
Meuleuse droite pneumatique Chicago Pneumatic, entrée d'air 1/4", 22 000 tr/min, 0,4 CV
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$155.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 5.75 po |
| Poids | 2 lb |
| Diamètre intérieur du tuyau | «8 » |
Détails du produit
| tr/min | 22000 rpm |
| puissance | 0.4 HP |
| Utilisation SCFM à 90 PSI | 13 SCFM |
| Couleur | Rouge et noir |
| Taille du filetage d'entrée d'air (NPT) | 1/4" dans |
| Type d'outil | Meuleuse pneumatique |
| Poignée latérale | Non |
| Description | Meuleuse droite |
| Référence fabricant | T025373 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Échappement | Arrière |
| Marque | Chicago Pneumatic |