Permet de transporter et de stocker en toute sécurité des équipements de valeur et sensibles. Idéal également pour les objets encombrants. Le fil métallique nickelé-chromé est esthétique et résistant à la rouille. Revêtements de tablettes en polyéthylène transparent non conducteur de 0,035" inclus. Les étagères sont réglables par paliers de 1". Les roues pneumatiques amortissantes de 8" (2 pivotantes, 2 fixes) roulent en douceur et offrent une grande maniabilité. Des pare-chocs en forme d'anneau protègent les murs. Hauteur totale : 44". Montage facile. Garantie limitée d'un an en cas d'utilisation dans un environnement de stockage sec.
Nexel
Référence :WB188782
Nexel®, Chariot de service à 2 tablettes, chromé, 48" de largeur x 24" de profondeur x 44" de hauteur, roulettes pneumatiques, dont 2 pivotantes et 2 fixes
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$579.00
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 44 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 8 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Pneumatique |
| Type | Chariot à instruments |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Couleur | Argent |
| Demande | Sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 2 pivotantes, 2 rigides |
| Type de poignée | Poignée en U |
| Style | Chariot de service |
| Terminer | Chrome |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Matériau | Acier |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |