Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB188784

Nexel®, Chariot de service à 2 tablettes, chromé, 60" de largeur x 24" de profondeur x 44" de hauteur, roulettes pneumatiques : 2 pivotantes, 2 fixes

Description du produit
Permet de transporter et de stocker en toute sécurité des équipements de valeur et sensibles. Idéal également pour les objets encombrants. Le fil métallique nickelé-chromé est esthétique et résistant à la rouille. Revêtements de tablettes en polyéthylène transparent non conducteur de 0,035" inclus. Les étagères sont réglables par paliers de 1". Les roues pneumatiques amortissantes de 8" (2 pivotantes, 2 fixes) roulent en douceur et offrent une grande maniabilité. Des pare-chocs en forme d'anneau protègent les murs. Hauteur totale : 44". Montage facile. Garantie limitée d'un an en cas d'utilisation dans un environnement de stockage sec.

PRIX
$615.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
615.00
Acheter 3 unités
579.00Économisez36.00 (6)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur44 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue8 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPneumatique
TypeChariot à instruments
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères600 lb
CouleurArgent
DemandeSec
Type de rouletteTige
Type de roue2 pivotantes, 2 rigides
Type de poignéePoignée en U
StyleChariot de service
TerminerChrome
Nombre de tablettes2
MatériauAcier
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF