Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB708388GY

Porte-vélos circulaire Global Industrial™, capacité 2 vélos, fixation à bride, gris

Description du produit
Porte-vélos circulaire, capacité 2 vélos, fixation à bride, gris

Ce support à vélos circulaire au design moderne et épuré allie simplicité et sécurité. Entièrement soudé, sa structure en acier de calibre 10 maintient les vélos en position verticale et convient parfaitement aux terrains de sport et aux parcs avec une surface en béton. Ce support monobloc est facile à installer. Il peut accueillir jusqu'à deux vélos en toute sécurité. Couleur : gris. Livré non assemblé. Dimensions : 94 cm x 85 cm.

PRIX PROMOTIONNEL
$315.95

était $349.95
Économisez $34.00 (10%)
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
Longueur37 po
Largeur37 po
Hauteur33-1/2 po
Poids33.8 lb
Diamètre du tube2-3/8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypePorte-vélos circulaire
CouleurGris
Emplacement de montageBride
Capacité2 vélos
MatérielAcier
Référence fabricant708388
MarqueGlobal Industrial