7,00 $ ch.
Prix: 35,00 $ / Pkg de 5
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 35,00 $ /pkg.
- Achetez 3-4 33,50 $ /pkg.
- Acheter 5+ 32,50 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Méthode économique et efficace de l’expédition ou de stockage des cartes de circuits imprimés et autres appareils électroniques sensibles statiques
- Mousse de polyuréthane alambiquée conductrice noire basse densité, < 1 x 10⁵ Ω stratifiée vers le haut et montée en bas
- La mousse alambiquée conductrice noire à faible densité est conductrice en permanence; ne perdra pas ses propriétés électriques ou ne s’estompera pas
- Offre de ESD blindage avec couvercle fermé, effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques et les rejets à l’extérieur
- Une unique couche conductrice enfouie de carton dur ondulé imprégné avec une surface dissipatrice est fabriquée en matériau ondulé
- La mousse alambiquée noire minimise les mouvements et réduit le stress dû aux chocs physiques
- Ondulé est fabriqué à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Aucun assemblage requis
- Made in USA
- Les dimensions fournies sont les dimensions intérieures du produit
- Ce produit a une garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 8-7/8 po (22,54 cm)
- Hauteur intérieure 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur intérieure 10-1/2 po (26,67 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 0,4 lbs (.18 kg)
- Largeur intérieure 8-1/2 po (21,59 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 451 ° F
- Assemblage requis Non
- Nombre de compartiments --
- Type Boîtes d’expédition ESD
- Construction en mousse Sans mousse
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Cartes de circuits imprimés ESD
- Numéro de référence du fabricant 37058
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage sans mousse, 10-1/2"L x 8-1/2"W x 1-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5
7,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires