9,10 $ ch.
Prix: 45,50 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak platine expédition et boîte de rangement, sans mousse, 13-1/2" L x 10-7/8" W x 2-3/4 "H
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Méthode économique et efficace de l’expédition ou de stockage des cartes de circuits imprimés et autres appareils électroniques sensibles statiques
- NOIR basse densite conductrice alambiqué de mousse de polyuréthane, ohms x 1⁵ 10 < laminé sur le dessus et monté dans le fond
- Mousse alvéolaire conducteur noir basse densite est en permanence conductrice ; pas perdre les propriétés électriques ou se fanent
- Offre de ESD blindage avec couvercle fermé, effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques et les rejets à l’extérieur
- Une unique couche conductrice enfouie de carton dur ondulé imprégné avec une surface dissipatrice est fabriquée en matériau ondulé
- Mousse alvéolée noire minimise le mouvement et réduit le stress des chocs physiques
- Ondulé est fabriqué à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Aucun assemblage requis
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 10-7/8 po (27,62 cm)
- Hauteur intérieure 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur intérieure 12-1/2 po (31,75 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 0,6 lbs (.27 kg)
- Largeur intérieure 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 451 ° F
- Assemblage requis Non
- Nombre de compartiments --
- Type Boîtes d’expédition ESD
- Construction en mousse Sans mousse
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Cartes de circuits imprimés ESD
- Numéro de référence du fabricant 37064
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Joseph
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage sans mousse, 12-1/2"L x 10-1/2"W x 2-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5
9,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires