Quantité minimale: 50
Prix : 60,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 60,95 $ ch.
- Achetez 3-5 57,95 $ ch.
- Acheter 6+ 55,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Méthode économique et efficace de l’expédition ou de stockage des cartes de circuits imprimés et autres appareils électroniques sensibles statiques
- Mousse de polyuréthane alambiquée conductrice noire basse densité, < 1 x 10⁵ Ω stratifiée vers le haut et montée en bas
- La mousse alambiquée conductrice noire à faible densité est conductrice en permanence; ne perdra pas ses propriétés électriques ou ne s’estompera pas
- Offre de ESD blindage avec couvercle fermé, effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques et les rejets à l’extérieur
- Une unique couche conductrice enfouie de carton dur ondulé imprégné avec une surface dissipatrice est fabriquée en matériau ondulé
- La mousse alambiquée noire minimise les mouvements et réduit le stress dû aux chocs physiques
- Ondulé est fabriqué à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Aucun assemblage requis
- Made in USA
- Ce produit a une garantie limitée de 1 ans
- Les dimensions fournies sont les dimensions intérieures du produit
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-3/8 po (49,21 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur intérieure 3 in (7,62 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Longueur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 350 ° F
- Assemblage requis Non
- Type Boîtes d’expédition ESD W / Mousse
- Nombre de compartiments --
- Construction en mousse Haut/bas: mousse de polyuréthane Dissipatit statique rose
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Cartes de circuits imprimés ESD
- Numéro de référence du fabricant 37089
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 19"L x 19"W x 3"H, Noir
60,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires