Quantité minimale: 2
Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Design moderne IEC pour la longue vie
- Tout droit par le biais de câblage
- Température ambiante large plage de fonctionnement
- Arc de Chute augmente vie Contact
- Oversize 90 % argent, 10 % Cadmium oxyde Contacts
- Durée de vie électrique - 1 millions Plus les opérations
- Durée de vie mécanique - 10 au 20 millions Plus des opérations
- Pilote de bobine en option permet un fonctionnement sur les Circuits de contrôle DC
- Gamme complète d’accessoires
- Approbations dans le monde entier
Poids &Dimensions
- Profondeur 81mm po
- Largeur 45mm po
- Hauteur 61mm po
- Poids 0,7 lb (.32 kg)
Détails du produit
- Puissance nominale @ 3 Phase 460V 5 HP HP
- Puissance nominale @ 3 Phase 575V 7,5 HP HP
- Puissance nominale @ 1 Phase 230V 2 HP HP
- Tension 600 VCA
- Emplacement de montage DIN Rail/Base
- Contacts auxiliaires 1 - NON
- Puissance nominale @ 3 Phase 230V 3 HP HP
- Ampères GP 24 A
- Puissance nominale @ 3 Phase 200/208V 3 HP HP
- Marque Commandes avancées
- Puissance nominale @ 1 Phase 120V 0,75 HP HP
- Matériau PA66
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 134733
- Tension de la bobine 460 VCA
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications 508 UL Listed, cUL, CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Advance contrôle 134733 CK9,31 contacteur, 3-Pole, 460V
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit