Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Coast CL20R Lampe à pince rechargeable, 1750 lumens, faisceau 60M

Coast CL20R Lampe à pince rechargeable, 1750 lumens, faisceau 60M

Article nº : WBB3120607

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Mettez la lumière partout où vous en avez besoin. La lampe de serrage COAST CL20R porte l’éclairage de travail de précision à un tout nouveau niveau avec de multiples options de positionnement activées par sa pince à haute résistance. Équipée d’un faisceau d’inondation grand angle pour fournir un large balayage de lumière impeccable à 1750 lumens, la pince de cette lampe de travail polyvalente se fixe fermement à une grande variété de supports, des échelles aux tuyaux en passant par les branches. La pince sert également de support dynamique, ou vous pouvez utiliser la base magnétique intégrée pour la fixation sur des surfaces métalliques. Une fois en place, la lumière tourne jusqu’à 360 degrés et s’incline jusqu’à 115 degrés pour un contrôle ultime de l’éclairage. Conçu avec le système COAST Dual Power, le CL20R rechargeable fonctionne sur une batterie COAST ZITHION™ intégrée ou peut être branché via une connexion USB-C pour un fonctionnement continu. Un indicateur d’autonomie de la batterie vous permet de savoir quand plus d’énergie est nécessaire, et la batterie sert également de banque d’alimentation pour les périphériques externes. Construit à partir de matériaux de qualité supérieure, le CL20R est classé IP54 pour sa résistance à l’eau.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Longueur 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Profondeur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Poids 1,6 lbs (.73 kg)

Détails du produit

  • Distance du faisceau 60 M
  • Emplacement de montage Pince
  • Heures d’exécution à pleine puissance 3 h 45 min
  • Type Lampe de serrage LED rechargeable
  • Piles incluses Oui
  • Mode Types L/M/H
  • Résistant à l’eau Oui
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Aluminium
  • Type de pile requis Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée
  • Lumens 1750
  • Type d’ampoule LED
  • Tension 3,7 V
  • Cote de l’eau IP54
  • Watts 1,5 W
  • Marque Côte
  • Série Non
  • Modes d’éclairage 3
  • Numéro de référence du fabricant 30684
  • Rechargeable Oui
  • Température de couleur 6300 K
  • Couleur Noir
  • Lumens maximaux 1750
  • Nombre de piles requises 1

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI/FL1
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
Coast CL20R Lampe à pince rechargeable, 1750 lumens, faisceau 60M

Coast CL20R Lampe à pince rechargeable, 1750 lumens, faisceau 60M

Article nº : WBB3120607