Le projecteur utilitaire Clam Shell est un projecteur robuste et polyvalent, idéal pour les épandeurs de sel. Son boîtier en caoutchouc étanche de 12,7 cm (5 po) avec lentille en polycarbonate assure une fixation optimale et une résistance à la déformation. Il fonctionne en 12-24 V CC. Il est fourni avec un goujon en acier inoxydable de 8 mm (5/16 po) et un support de montage universel réglable. Ampoule à incandescence. Ce projecteur est homologué DOT et SAE.
Lampe utilitaire 12 V à coque - 35 watts - Quantité minimale : 4
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$17.75
5
5
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 9-1/2 po |
| Largeur | 7-3/4 po |
| Hauteur | 2-3/4 po |
| Diamètre | 2-3/4 po |
Détails du produit
| Type | Incandescent |
| Température de couleur | Clear K |
| Couleur | Transparent |
| Intensité de courant | 2.92 A |
| Style | Rond |
| Puissance | 35 W |
| Tension | 12 V |
| Description | Lumière en coquillage |
| Référence fabricant | 1492100 |
| Marque | Produits des acheteurs |