Prix : 86,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Us Duct’s Clamp Together Duct, également appelé conduit à lèvres roulées, présente des avantages distincts par rapport aux conduits traditionnels.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Vitesse et facilité d’installation
- Disponible en jauges légères à lourdes
- Réglabilité via la manche de 11 » (aussi appelé mamelon)
- Réglabilité dans la plupart des raccords
- Acier inoxydable et acier galvanisé
- Facile à expédier et à assembler avec des longueurs modulaires et normalisées
- Facile à réutiliser, à déplacer et à nettoyer
Poids &Dimensions
- Largeur 4 po (10,16 cm)
- Taille du conduit 4 po (10,16 cm)
- Diamètre 4 po (10,16 cm)
- Longueur 60 po (152,4 cm)
- Hauteur 4 po (10,16 cm)
- Calibre 22,00 ga
- Poids 7,33 lbs (3,33 kg)
Détails du produit
- Application Collection Poussière industrielle/Fume - Extraction
- Type Clamp ensemble Pipe
- Pour une utilisation avec Clamp Ensemble Conduit
- Marque Conduit américain
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant RP04. G22 (G11)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Us Duct Clamp Together Pipe, 4 » Diamètre, Galvanisé, Jauge 22
86,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit