199,95 $ ch.
Prix: 999,75 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
I Bar Clamp 6 Ft Ouverture 1-13/16 « Profondeur de gorge, 1-7/8 » Clamp Face
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Une pince puissante à action rapide conçue et construite pour un travail de production dur et quotidien
- Action rapide, pas d’embrayages de glissement sont 3/4 " à part et formé dans le web pour une plus grande force de barre
- La lame ductile de haute résistance ne peut pas glisser ou se lier ; facilement libéré
Poids &Dimensions
- Capacité d’ouverture maximale 72 " dans
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 84 in (213,36 cm)
- Poids net 13,8
- Face de serrage 1 7/8
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Taille 72 po
- Profondeur de la gorge 1-13/16 po (4,6 cm)
Détails du produit
- Description Pince à barres
- Pression de serrage nominale 6000
- Type Bar « I »
- Marque Wilton
- Numéro de référence du fabricant 21806
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Wilton 21806 6' Ouverture 1-13/16 » Profondeur de gorge 1-7/8 » Clamp Face Rapid Action I Bar Clamp, qté par paquet : 5
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires