Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB2348855

Référence fabricant : SL575ALP

Produits des acheteurs Classe 2 DEL Balise miniature, montage permanent - SL575ALP

Description du produit
DEL de classe 2 de Buyers Products concentre toute la puissance d'un gyrophare standard dans un format compact. Avec une largeur de seulement 7,6 cm et une hauteur de 2,2 cm, ce gyrophare breveté est idéal pour les rétroviseurs latéraux, les carrosseries utilitaires, les chariots à benne basculante, les épandeurs et bien d'autres applications. Cette lumière puissante est certifiée SAE J845 Classe 2 et clignote 132 fois par minute. Le micro-gyrophare est disponible en version à montage permanent avec câblage fixe. Les deux modèles sont certifiés IP67 pour leur résistance à la poussière et à l'eau. Les gyrophares sont couverts par une garantie de 5 ans.

PRIX
$125.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

StyleRond
TaperDEL
Emplacement de montagePermanent
Tension12 V
DescriptionDEL Micro-balise
CouleurAmbre
MarqueProduits des acheteurs