Prix : 6 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Destructeur de document puissant avec la plus grande sécurité coupe croisee et 39 gallons du volume de la collection.
Qualité intemporelle. Conception inégalée. Ce destructeur de document est la solution idéale pour offrir la tranquillité d’esprit que vous voulez... et des performances maximales que vous méritez. Idéal pour les services informatiques et de bureau planchers ; capable de décime les listes de l’ordinateur dans son intégralité.
Fonctionnalités
Qualité intemporelle. Conception inégalée. Ce destructeur de document est la solution idéale pour offrir la tranquillité d’esprit que vous voulez... et des performances maximales que vous méritez. Idéal pour les services informatiques et de bureau planchers ; capable de décime les listes de l’ordinateur dans son intégralité.
Fonctionnalités
- Optimisé de coupe dispositif technologie larmes de 7-8 à feuilles de papier, coupe transversale création 12 065 / confettis coupe particules par page
- La technologie anti-Jam JamStop prévient les coincements lorsque le destructeur de document est surchargé
- NSA-EPL répertoriés et TAA conforme
- Service de devoir continu assure la destruction continuelle avec aucun temps d’arrêt
- Made in Germany
- Cylindre de coupe en acier massif fabriqués à partir de 100 % en acier massif pour les capacités de coupe élevées
- Rouleaux de coupe en acier solide résistant à l’usure assurer une longue vie
- Automatique marche/arrêt et marche/arrêt interrupteur à bascule avec inverseur intégré fonctionne
- Emplacement plein/emplacement ouvert s’arrête
- Espace de rangement pour piles de papier
- Graissage automatique
- 39-un gallon
Poids &Dimensions
- Largeur 23-2/5 po (59,44 cm)
- Hauteur 35-7/10 po (90,68 cm)
- Taille du déchiquetage 1/32 "x 3/16"
- Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Largeur de la gorge 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Niveau de sécurité 6
- Type Déchiqueteuse de haute sécurité
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 27 ft/min
- Capacité de feuilles 12
- Tension 115 V
- Description 390,3L6 classique
- Arrêt automatique Oui
- Déchiquetage spécialisé Papier uniquement
- Indicateur de bac plein Oui
- Mode inverse manuel Oui
- Type de coupe Haute sécurité
- Marque HSM
- Gallons de capacité de bac 39 gal (147,63 l)
- hertz 60 Hz
- Démarrage automatique Oui
- Numéro de référence du fabricant HSM16604
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans sur les pièces et le travail; 5 ans sur les coupeurs avec l'huileur
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HSM® huile de Shredder, bouteilles de Gallon, 4/Case, comprend entonnoir 1
Article nº : B2094675
Pas encore évalué
315,95 $
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 097,00 $
HSM 390,3L6 classique, 10-12 feuilles, HS coupe en travers, 39 gal capacité avec graisseur automatique
6939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires