Prix : 329,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 329,95 $ ch.
- Acheter 5+ 315,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sécurisateur de corde de poteau sécuritéCrowd Control Queue Stanchion Classique traditionnel, laiton poli
Tensator poli laiton traditionnel Post classique
La poste classique, avec la finition laiton poli, mesure 36,5 % pouces de hauteur et est conçu en option base ornée compléments base traditionnelle avec un couvercle en acier embouti pour environnements traditionnels ; le poste lui-même est construit en laiton massif, avec une boucle de 4-way universelle forgée.
Cordes et corde se termine vendus séparément.
Ce modèle peut être retourné jusqu'à 30 jours après l’achat seulement
Tensator poli laiton traditionnel Post classique
La poste classique, avec la finition laiton poli, mesure 36,5 % pouces de hauteur et est conçu en option base ornée compléments base traditionnelle avec un couvercle en acier embouti pour environnements traditionnels ; le poste lui-même est construit en laiton massif, avec une boucle de 4-way universelle forgée.
Cordes et corde se termine vendus séparément.
Ce modèle peut être retourné jusqu'à 30 jours après l’achat seulement
Poids &Dimensions
- Hauteur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Diamètre du poteau 2 in (5,08 cm)
- Hauteur du poteau 36-1/2 po (92,71 cm)
- Diamètre de la base 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs Post Laiton poli
- Style de tête de poste Classique
- Assemblage requis Non
- Description Corde classique Post
- Style de base Traditionnel
- Type Poste de plongeur
- Intérieur/extérieur Indoor
- Post Matériel Acier
- Marque Tensator
- Matériau Acier
- Matériau de base Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 310 T-P 2-NOT
- Couleur Or
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tensator Post Rope Safety Crowd Control Queue Stanchion Classique Traditionnel, Laiton poli
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires