Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Ergodyne

Référence :WBB910970

Référence fabricant : 16845

Chapeau de trappeur Ergodyne® N-Ferno® 6802 Classic, L/XL, noir, 16845

Description du produit
Le bonnet N-Ferno® 6802 Classic Trapper est fabriqué en nylon résistant, coupe-vent et déperlant, pour vous garder au chaud, au sec et à l’abri du vent, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Portez ce superbe bonnet d’hiver avec les oreillettes relevées ou rabattues pour couvrir entièrement vos oreilles. Même les pires tempêtes de neige n’ont aucune chance face à ce bonnet d’aviateur fonctionnel. Depuis des décennies, ce bonnet aviateur classique est le choix n° 1 des amateurs de plein air pour leurs sorties difficiles en fin de saison. Il est également idéal pour les sports de plein air tels que le ski, le snowboard, la randonnée, l'alpinisme et la chasse, et parfait pour ceux qui travaillent dans des climats froids. Applications : Bâtiment, Transport de marchandises/bagages, Forage/exploitation minière, Raffinage du pétrole et du gaz, Sidérurgie, Livraison/services, Aménagement paysager/espaces verts, Entreposage frigorifique/entreposage, Manutention, Pompiers/secours/secouristes.

Caractéristiques :
  • Ornés de fausse fourrure et dotés d'une doublure épaisse et matelassée en satin au niveau de la calotte, ces bonnets offrent une protection douillette contre le vent et le froid
  • Une couche extérieure en nylon résistante, coupe-vent et imperméable, pour vous garder au chaud et au sec
  • 40 grammes d'isolant 3M™ Thinsulate™ offrent une chaleur exceptionnelle
  • Doublure de couronne en satin matelassé avec un revêtement en PU pour empêcher l'humidité de s'infiltrer dans la doublure.
  • Boucle YKK® avec sangle
  • Les rabats d'oreilles peuvent être boutonnés pour dégager les ouvertures latérales permettant d'entendre
PRIX
$54.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
54.95
Acheter 3 unités
51.95Économisez3.00 (5)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids0.4 lb
TailleL/XL

Détails du produit

TypeBonnet de trappeur
Ruban réfléchissantNon
CouleurNoir
ThermiqueOui
Nombre de poches intérieures0
StylePar-dessus la tête
IsoléOui
Type de fermetureSans lacets
Haute visibilitéNon
MatériauNylon
DescriptionBonnet de trappeur classique
GenreUnisexe
Quantité par emballage1
Référence fabricant16845
CouvertureTête
ImperméableNon
Utilisation principaleProtection contre le froid
Nombre de poches extérieures0
Résistant à l'eauNon
MarqueErgodyne