Prix : 365,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La double coupe, un motif de dent à usage général, permet une élimination rapide des stocks dans les matériaux plus durs, donne un meilleur contrôle que la coupe standard dans le meulage à la main. Il minimise les éclats tout en produisant une meilleure finition. Il peut être utilisé avec des meuleuses à vitesse plus lente que la coupe standard. Machine-sol.
Assortiment de longueur de coupe (pouces) Comprend: 5/16, 3/16, 1/2, 3/8, 1/4
Assortiment de longueur de coupe (pouces) Comprend: 5/16, 3/16, 1/2, 3/8, 1/4
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1/8 en
- Longueur de la coupe Assortiment dans
- Diamètre 1/4 en
- Longueur 2, 1.4375, 1.75, 1.875, 1.625, 1,5
- Taille 1/4 po
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type de coupe Double coupe
- Application Usage général
- Nombre de pièces 9
- Comprend SA-51, SB-51, SC-51, SF-51, SG-51, SM-51, SE-51, SD-51, SN-51
- Direction de la coupe Main droite/main gauche
- Type SA-51, SB-51, SC-51, SF-51, SG-51, SM-51, SE-51, SD-51, SN-51
- Forme de tête Assorti
- Marque Cle-Ligne
- Série 1855
- Matériau Brasées
- Style Ensemble de fraises en spirale à double coupe
- Numéro de référence du fabricant C17769
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 30 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cle-Line 1847 SC-1 1/4 x 1/4 Aluminium Coupé Cylindrique Nez Nez
Article nº : B2836725
Pas encore évalué
38,95 $
39,95 $
Cle-Line 1845 SA-9 1 x 1/4 Double Cut Cylindrique Bur w/o End Cut
Article nº : B2836755
Pas encore évalué
155,95 $
Cle-Line 1855 Double-Cut Bur, 9 Pièces Ensemble avec 1/8 Tige et 1/4 Set Taille
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires