Prix : 40,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La coupe standard (spirale de droite) est un motif de flûte à usage général conçu pour être utilisé dans la fonte, l’acier et d’autres métaux ferreux. Machine-sol.
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1/4 en
- Longueur de la coupe 1/4 en
- Diamètre 1/2 en
- Longueur 2,28
- Taille 12,70 mm x 6,35 mm
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type de coupe Denture
- Application Usage général
- Nombre de pièces 1
- Comprend SK-5
- Direction de la coupe Main droite
- Type SK-5
- Forme de tête 90° cône
- Quantité par paquet 1
- Marque Cle-Ligne
- Série 1857
- Matériau Brasées
- Style CLE-SK 90° Inclus Angle Bur
- Numéro de référence du fabricant C17742
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 30 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
70,95 $
13,75 $
39,95 $
Cle-Line 1857 SK-5 12,7mm x 6,35mm 90° Standard Cut Included Angle Bur
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires